TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
パイプ取手ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61097934
品番
AP-216-0
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。
高強度なエンプラを使用
パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。
寸法D(Φmm)
25(t=1.5)
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
65
寸法H3(mm)
5
寸法P(mm)
50
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
60
材質
ポリアミドMXD6(レニー)
用途
特装車・バス内装・サービスボックス
質量(g)
55
標準色
ブラック
タキゲンコード
01686