折りたたみ取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098004 品番 A-221-3
販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm

寸法P(mm)80 寸法L(mm)101 質量(g)96 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01379

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098004
2018-07-14
用途:
鉄板のふた
建設業・工事業

木製の取手が壊れたため、サイズが同じなこちらの商品に変えました。
折りたたみなので、収納がしやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする