TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
アルミ棒(ストレート棒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098135
品番
A-223-JS-8
販売価格(税込)
¥4,261
販売価格(税別)
¥
3,874
バスケットに入れる
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
寸法L(mm)
910
材質(パイプ)
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
用途
出入口
質量(g)
590
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード
03351
注意
※別売ブラケット(A-223-J)と組み合わせていしようすることで取手として使用できます。