TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
大型ローレットつまみ(首下L72・M12)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098144
品番
A-226-1-Green
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
20
寸法D3(Φmm)
10
寸法D4(Φmm)
25
寸法D5(Φmm)
26
寸法L1(mm)
67
寸法L2(mm)
43
寸法L3(mm)
24
寸法t(mm)
2.5
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)
軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)
67
取付部
おねじ
用途
配分電盤・制御機器
種類
丸形
標準色
緑
表面仕上げ
取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M12
タキゲンコード
560