大型ローレットつまみ(首下L58・M8)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098153 品番 A-226-21-Green
在庫数量:残り2点
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥695569

緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。

寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)16 寸法D3(Φmm)6 寸法D4(Φmm)13 寸法D5(Φmm)16 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)42 寸法L3(mm)18 寸法t(mm)1 ねじの呼びM8 材質(本体)ユリア樹脂(UF) 材質(取付部)軟鋼線材(SWRM) 取付長(mm)53 取付部おねじ 用途配分電盤・制御機器 種類丸形 標準色 表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8 タキゲンコード1096

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098153
2026-01-07
用途:
オートバイのサイドカバー用
宮本企画 様

スーパーカブのサイドカバー用に購入。今後取り付け予定。色のアクセントも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする