TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
大型ローレットつまみ(首下L38・M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098178
品番
A-226-3-Green
販売価格(税込)
¥650
販売価格(税別)
¥
591
バスケットに入れる
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
6
寸法D4(Φmm)
13
寸法D5(Φmm)
16
寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
18
寸法t(mm)
1
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)
軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)
33
取付部
おねじ
用途
配分電盤・制御機器
種類
丸形
標準色
緑
表面仕上げ
取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M8
タキゲンコード
562