TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の Tハンドル
T型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61098248
品番
A-229
販売価格(税込)
¥2,012
販売価格(税別)
¥
1,829
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
質量(g)
191
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00563