TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ワンタッチレバーハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61098275
品番
A-232
販売価格(税込)
¥3,581
販売価格(税別)
¥
3,255
バスケットに入れる
ワンタッチで閉扉できます。
取付けが容易です。
ワンプッシュで軽く操作できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉
質量(g)
330
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01211