A-236-1 軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン) 61098284

A-236-1 軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン) 61098284
A-236-1 軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン) 61098284

軽量型取手(取手部Φ25×L200)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61098284品番A-236-1
販売価格(税込)¥3,967
販売価格(税別)
3,606

アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。

用途
厨房機器・車両
質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61098284
2023-10-28
用途: トラック用乗降用の取っ手として

タキゲンの商品なので、何の問題もなく付けれました。取付部分と取っ手の角度も丁度よく大変つかしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする