平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098406 品番 A-240-A-3-1(#0200)新AB止め金付
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)21 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)12.5 寸法L1(mm)84 寸法L10(mm)63 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)61.5 寸法L4(mm)8.5 寸法L5(mm)- 寸法L6(mm)- 寸法L7(mm)20 寸法L8(mm)53 寸法L9(mm)48.5 寸法P(mm)72 寸法R(mm)4 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)- 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)9.5 寸法d(Φmm)4.1 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット 質量(g)160 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) あり/No.0200 タキゲンコード1526
注意
※摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098397
2022-02-03
用途:
扉の開閉レバー
不動産業

共用電灯盤の扉の開閉に不具合が出てしまい、開閉レバーを探していたところ、同じタキゲン製で互換性があったので、購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする