摺動式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098424 品番 A-242-A-2-1(#0200)
販売価格(税込) ¥2,226
販売価格(税別)
2,024

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)21 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)12.5 寸法L1(mm)84 寸法L10(mm)63 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)61.5 寸法L4(mm)8.5 寸法L7(mm)20 寸法L8(mm)53 寸法L9(mm)48.5 寸法P(mm)72 寸法R(mm)4 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)9.5 寸法d(Φmm)4.1 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット 質量(g)160 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード03076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする