TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
キャップ付ロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098485
品番
A-247-2(#0061-H)
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
止め金押えスプリング付
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
屋外配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
75
最大適合板厚(mm)
5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
61
タキゲンコード
00572