ギア式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61098494 品番A-248-1(TAK60)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60)
スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。
クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。
右用です。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途小型キャビネット・小型ロッカー 質量(g)262 適合板厚(mm)1〜3 表面仕上げライトターゼントシルバー塗装 TAK60 タキゲンコード04043

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする