小型平面ハンドル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098503 品番 A-250-2-1(#030)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,577
販売価格(税別)
1,434

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)12 寸法H4(mm)3 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)61.5 寸法L4(mm)8.5 寸法L5(mm)5.5 寸法L6(mm)20 寸法L7(mm)74 寸法L8(mm)69.5 寸法L9(mm)96 寸法P(mm)105 寸法R(mm)4 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)15 寸法W4(mm)24 材質亜鉛合金(ZDC) 用途制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 質量(g)170 適合板厚(mm)0.6〜2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30 タキゲンコード00573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098503
2023-03-30
用途:
賃貸物件メンテナンス
有限会社きど工務店 様

築28年の物件でしたが同型の商品があり助かりました。
迅速なお手配ありがとうございます。

対象商品:
61098546
2019-02-02
用途:
スチールボックスの鍵の交換
建設業・工事業

同品番の鍵の交換に使います。
アルミダイキャスト製なので経年劣化での腐食で
閉まらなく又は開かなくが必ず訪れます。
製品の不良では無く、経年劣化なので消耗品と考えるべきものかと思います。
地元の企業メーカーなのですが、取引商社での取り扱いが無く。
メーカー本社まわりの少し大きな金物店でえ置いて無かったので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする