用途配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)7寸法H1(mm)29寸法H2(mm)7寸法H3(mm)12寸法H4(mm)3寸法L1(mm)84寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)61.5寸法L4(mm)8.5寸法L5(mm)5.5寸法L6(mm)20寸法L7(mm)43寸法L8(mm)38.5寸法L9(mm)63寸法P(mm)72寸法R(mm)4寸法W1(mm)28寸法W2(mm)23寸法W3(mm)15寸法W4(mm)24材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金質量(g)140適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵無タキゲンコード576