曜日別特売
A-250-4-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098555

※実際の商品は鍵無しになります。

A-250-4-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098555
A-250-4-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098555

平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)70
内容量1個注文コード61098555品番A-250-4-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
販売価格(税込)¥1,054
販売価格(税別)
958

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)6寸法H1(mm)29寸法H2(mm)6寸法H3(mm)9寸法H4(mm)2.5寸法L1(mm)70寸法L2(mm)15寸法L3(mm)43寸法L4(mm)7寸法L5(mm)5寸法L6(mm)15寸法L7(mm)36.5寸法L8(mm)34.5寸法L9(mm)53寸法P(mm)59寸法R(mm)3.2寸法W1(mm)24寸法W2(mm)20寸法W3(mm)11寸法W4(mm)21材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金質量(g)73適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード578
注意
※永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61098555
2017-11-27
用途: 部品の破損に伴う交換

30年前と同じ物を入手することができて満足しています。
同じ物を供給していただいているメーカーさんと、それを我々素人に教えてくれるモノタロウさんに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする