平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 No.0200 タキゲンコード1774 注文コード61098573 品番A-250-A-2-1(#0200)新AB止め金付
販売価格(税込) ¥2,923
販売価格(税別)
2,657
この商品は鍵・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)58 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)12.5 寸法H4(mm)6 寸法L1(mm)117 寸法L10(mm)96 寸法L2(mm)48.5 寸法L3(mm)61.5 寸法L4(mm)8.5 寸法L5(mm)20 寸法L6(mm)35 寸法L7(mm)20.5 寸法L8(mm)79 寸法L9(mm)74.5 寸法P(mm)105 寸法R(mm)4 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)20 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)10 寸法d(Φmm)2-4.2 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 質量(g)235 適合板厚(mm)1.0〜2.5 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) No.0200 タキゲンコード1774

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする