※実際の商品は鍵無しになります。

A-250-A-3-2 新AB止め金付 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098582 A-250-A-3-2 新AB止め金付 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098582

平面ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード1394 注文コード61098582 品番A-250-A-3-2 新AB止め金付
販売価格(税込) ¥2,026
販売価格(税別)
1,842
この商品は鍵・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)12.5 寸法H4(mm)6 寸法L1(mm)84 寸法L10(mm)63 寸法L3(mm)61.5 寸法L4(mm)8.5 寸法L7(mm)20 寸法L8(mm)48 寸法L9(mm)43.5 寸法P(mm)72 寸法R(mm)4 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)9.5 寸法W6(mm)4.5 寸法d(Φmm)4.1 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・専用止め金 質量(g)155 適合板厚(mm)1.0〜2.5 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード1394

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする