ラッチ式平面ハンドル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098607 品番 A-252-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,413
販売価格(税別)
2,194

振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。

タキゲンコード01436 用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉 付属品キー2本(A-252-1)・取付け板・ストライカー 材質アルミニウム合金(ADC) 適合板厚(mm)1〜3 表面仕上げシルバー梨地塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
保管BOXの施錠部分の交換に使用
サービス業

鍵の部分が破損して施錠できない状態の当該品。鍵交換ができるか確認したが本体全体の交換になるということで手配。
ネジ4点止めの固定でしたので簡単に交換修了。
特に問題なく終了でした。

対象商品:
61098598
2021-12-26
用途:
ジャイロキャノピーのケースの施錠具の交換

ここは安い!ジャイロキャノピーの大きなケースの施錠具の交換に使えます。

対象商品:
61098607
2021-09-09
用途:
車の部品として使用
株式会社和光自動車整備工場 様

部品商から購入するより早く届いたので助かりました。価格も安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする