TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式 平面ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098625
品番
A-254-1
販売価格(税込)
¥2,597
販売価格(税別)
¥
2,361
バスケットに入れる
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
質量(g)
320
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00579