TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式 平面ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098634
品番
A-254-2
販売価格(税込)
¥3,180
販売価格(税別)
¥
2,891
バスケットに入れる
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
優美なデザイン
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
特装車全般・バス・鉄道車両
質量(g)
420
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01239