押ボタン付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098643 品番 A-260-A-1-1(#0200)新AB止め金付
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)8 寸法H1(mm)58 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)17 寸法L1(mm)142 寸法L10(mm)117 寸法L2(mm)49.5 寸法L3(mm)65.5 寸法L4(mm)9.5 寸法L5(mm)18 寸法L6(mm)34.5 寸法L7(mm)25.5 寸法L8(mm)106 寸法L9(mm)100.5 寸法N(mm)2 寸法P(mm)128 寸法R(mm)4.5 寸法W(mm)32 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)22 寸法W4(mm)27 寸法W5(mm)15 寸法W6(mm)5 寸法d(Φmm)4.2 寸法t(mm)3.2 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金 質量(g)395 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード1777
注意
※摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする