寸法D(Φmm)7
寸法H1(mm)47
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)12.5
寸法L1(mm)117
寸法L10(mm)96
寸法L2(mm)48.5
寸法L3(mm)61.5
寸法L4(mm)8.5
寸法L5(mm)20
寸法L6(mm)35
寸法L7(mm)20.5
寸法L8(mm)86
寸法L9(mm)81.5
寸法N(mm)2
寸法P(mm)105
寸法R(mm)4
寸法W(mm)30
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)20
寸法W4(mm)24
寸法W5(mm)10
寸法d(Φmm)4.2
寸法t(mm)2.3
材質亜鉛合金(ZDC)
用途配分電盤・制御盤
付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金
質量(g)225
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード1778