※実際の商品は鍵無しになります。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098677
品番
A-260-A-2-2 新AB止め金付
販売価格(税込)
¥2,584
販売価格(税別)
¥
2,349
バスケットに入れる
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
寸法D(Φmm)
7
寸法H1(mm)
47
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
12.5
寸法L1(mm)
117
寸法L10(mm)
96
寸法L2(mm)
48.5
寸法L3(mm)
61.5
寸法L4(mm)
8.5
寸法L5(mm)
20
寸法L6(mm)
35
寸法L7(mm)
20.5
寸法L8(mm)
86
寸法L9(mm)
81.5
寸法N(mm)
2
寸法P(mm)
105
寸法R(mm)
4
寸法W(mm)
30
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
20
寸法W4(mm)
24
寸法W5(mm)
10
寸法W6(mm)
-
寸法d(Φmm)
4.2
寸法t(mm)
2.3
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
ビスセット・専用止め金
質量(g)
225
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
なし
タキゲンコード
1397