曜日別特売
A-260-A-3-1(#0200)新AB止め金付 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098686

A-260-A-3-1(#0200)新AB止め金付 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098686
A-260-A-3-1(#0200)新AB止め金付 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098686

押ボタン付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)84
内容量1個注文コード61098686品番A-260-A-3-1(#0200)新AB止め金付
販売価格(税込)¥2,978
販売価格(税別)
2,707

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)7寸法H1(mm)21寸法H2(mm)6寸法H3(mm)12.5寸法L1(mm)84寸法L10(mm)63寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)61.5寸法L4(mm)8.5寸法L6(mm)10寸法L7(mm)20寸法L8(mm)53寸法L9(mm)48.5寸法N(mm)1寸法P(mm)72寸法R(mm)4寸法W(mm)28寸法W2(mm)23寸法W4(mm)24寸法W5(mm)9.5寸法W6(mm)4.5寸法d(Φmm)4.1寸法t(mm)2.3材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金質量(g)160最大適合板厚(mm)2表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード1779
注意
※摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする