非常脱出装置付平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098713 品番 A-265-3-1(#555)
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。

寸法H(mm)20 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)54.5 寸法L3(mm)49.5 寸法L4(mm)66 寸法P(mm)75 寸法d(Φmm)4 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤・点検口 付属品キー2本・ビスセット・止め金 質量(g)158 適合板厚(mm)0.6〜2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 555 タキゲンコード01692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098713
2023-06-29
用途:
電気検針
株式会社ダイナムビジネスサポート 様 (不動産業)

非常脱出装置付平面ハンドルのみを、発注しましたが
キーが2本ついていたので、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする