※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

AP-281-Black 三角取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン) 61098783 AP-281-Black 三角取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン) 61098783

三角取手(P=60)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098783 品番 AP-281-Black
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。

材質ABS樹脂 用途計測機器・通信機器 質量(g)21 標準色ブラック タキゲンコード01081

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする