大型埋込み取手

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098808 品番 A-282-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,608
販売価格(税別)
1,462

鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。

寸法W1(mm)155 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)109 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)26.5 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 質量(g)300 標準色ブラック 寸法M(Φ)5〜10段付穴 表面仕上げ樹脂コーティング タキゲンコード03266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098817
2018-08-16
用途:
スピーカーの取手

写真では全体が金属のように見えるが、手をかける部分のH部分だけで、できるだけ具体的な説明、表現が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
61098817
2018-11-04
用途:
自作スピーカーBOXに取り付け
農・林・水産業

外被を軟質ゴムでなく硬質プラスチックにし、深さをあと5mmほど深くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする