A-282-3 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098817

A-282-3 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098817
A-282-3 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098817

大型埋込み取手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W2(mm)18
内容量1個注文コード61098817品番A-282-3
販売価格(税込)¥1,236
販売価格(税別)
1,124

鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。

用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉寸法P1(mm)100寸法P2(mm)50寸法R(mm)10寸法W1(mm)120寸法W2(mm)18寸法W3(mm)94寸法t1(mm)6寸法t2(mm)25材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)150標準色ブラック寸法M(Φ)5~10段付穴取付穴数N6表面仕上げ樹脂コーティングタキゲンコード01942
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61098817
2018-08-16
用途: スピーカーの取手

写真では全体が金属のように見えるが、手をかける部分のH部分だけで、できるだけ具体的な説明、表現が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 61098817
2018-11-04
用途: 自作スピーカーBOXに取り付け
農・林・水産業

外被を軟質ゴムでなく硬質プラスチックにし、深さをあと5mmほど深くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする