TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ソフト取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
標準色
グレー
注文コード
61098844
品番
AP-283-1-Gray
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
標準色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。
材質
エラストマー(TPE)
用途
バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
質量(g)
105
寸法d(mm)
2.4
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
100
寸法P(mm)
100
寸法L3(mm)
13
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
13
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
30
標準色
グレー
寸法R1(mm)
16
寸法R2(mm)
3.5
寸法W3(mm)
30
寸法W4(mm)
24.5
寸法W5(mm)
24.5
タキゲンコード
01153