※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ソフト取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
標準色
ブラック
注文コード
61098862
品番
AP-283-2-Black
販売価格(税込)
¥433
販売価格(税別)
¥
394
バスケットに入れる
この商品は
標準色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。
材質
エラストマー(TPE)
用途
バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
質量(g)
60
寸法d(mm)
2
寸法L1(mm)
86
寸法L2(mm)
77
寸法P(mm)
74
寸法L3(mm)
10
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
10
寸法W1(mm)
47
寸法W2(mm)
21
標準色
ブラック
寸法R1(mm)
10
寸法R2(mm)
4
寸法W3(mm)
26
寸法W4(mm)
19
寸法W5(mm)
15
タキゲンコード
03306