ソフト取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準色アイボリー 注文コード61098887 品番AP-283-2-Ivory
販売価格(税込) ¥433
販売価格(税別)
394
この商品は標準色など6種類から選べます 他の種類を見る

感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。

材質エラストマー(TPE) 用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン 質量(g)60 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)86 寸法L2(mm)77 寸法P(mm)74 寸法L3(mm)10 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)10 寸法W1(mm)47 寸法W2(mm)21 標準色アイボリー 寸法R1(mm)10 寸法R2(mm)4 寸法W3(mm)26 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)15 タキゲンコード02033

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする