TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
パネルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61098896
品番
AP-287
販売価格(税込)
¥1,063
販売価格(税別)
¥
966
バスケットに入れる
ビビリ音防止機構付
アクリル・ガラスなどの筺体に最適
ソフトタッチで開閉
内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途
船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器
付属品
受座・化粧パネル
材質
AAS樹脂
質量(g)
67
標準色
ダークグレー
タキゲンコード
01456