丸型ポップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TAK60 付属品キー2本・ナット・専用止め金 注文コード61098932 品番A-303-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は鍵・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き)
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途小型制御盤・計測機器 付属品キー2本・ナット・専用止め金 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード04044

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする