TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水カラーロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098975
品番
A-310-2
販売価格(税込)
¥2,103
販売価格(税別)
¥
1,912
バスケットに入れる
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
寸法M
M30
用途
屋外キュービクル・配分電盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
300
寸法D(Φmm)
50
寸法P(mm)
30
寸法d(Φmm)
32.5
寸法H1(mm)
49
寸法H2(mm)
19.5
寸法W1(mm)
32.5
寸法W2(mm)
8
寸法H3(mm)
27
寸法H4(mm)
4
寸法R1(mm)
4
寸法R2(mm)
4.5
最大適合板厚(mm)
7
表面仕上げ
本体:アクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード
00590
注意
※解錠時ハンドルは抜けません。錠前に無理な力
が掛かると破損の原因となります。