A-310-3 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61098984 A-310-3 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61098984 A-310-3 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61098984

防水カラーロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098984 品番 A-310-3
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

材質本体/亜鉛合金(ZDC) 寸法MM24 用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)120 寸法D(Φmm)34 寸法P(mm)24 寸法d(Φmm)24.5 寸法H1(mm)38.5 寸法H2(mm)14.5 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)8 寸法H3(mm)14.5 寸法H4(mm)4 寸法R1(mm)2 寸法R2(mm)2.5 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード00591
注意
※解錠時ハンドルは抜けません。錠前に無理な力
が掛かると破損の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:341

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする