TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
小型防水ロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61098993
品番
A-310-5
販売価格(税込)
¥1,069
販売価格(税別)
¥
972
バスケットに入れる
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
用途
小型制御盤・各種小型キャビネット
付属品
大ナット・止め金
質量(g)
(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01959