防水ダブルロック用抜差しハンドル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099054 品番 A-312-2-H
販売価格(税込) ¥569
販売価格(税別)
517
材質アルミニウム合金 寸法L(mm)110 寸法H(mm)37.5 寸法W(mm)26 表面仕上げ梨地ニッケルめっき 質量(g)40 タキゲンコード00600
注意
※ハンドルのみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
これが無いと分電盤が開かなかったです

分電盤がこれが無いと開かないものだったので購入いたしました、サイズがいくつかあるようなので、しっかり大きさを確認して買わないと使えないですね

対象商品:
61099036
2024-12-09
用途:
日常点検時
サービス業

予備品として購入しました。この鍵がないと開けれないため、1個単位で購入できるのでとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
61099036
2024-12-28
用途:
盤開閉
サービス業

特殊な為1個しかなく不便だったのですか入手でき満足しています。

対象商品:
61099072
2024-03-01
用途:
非常時の対応
ミヤシタ電氣管理事務所 様 (サービス業)

いざという時に必ず使う物なので購入しました。商品が届くまで早かったので助かりました。

対象商品:
61099072
2022-02-10
用途:
電力メーターに関する作業
斎藤送配電サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

絶対数が少ないため個人で持っている人が少なく、遭遇した場合は取りに行き二度手間になっていました。これで安心して通常業務が進められます。

対象商品:
61099036
2021-05-16
用途:
キュービクルの定期点検
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて丈夫で差込みもスムーズで、大満足です。客先で借用してたムダ時間が短縮され、作業効率UPにもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
61099036
2022-12-17
用途:
非常用発電機の月次運転
柴田電気管理 様 (サービス業)

あれば1カ月に1回使用するだけで後の日は不要、紛失すると非常に困り探しまくる事となる

2人が参考にしています
2020-09-14
用途:
発電機点検
電気・ガス・熱供給・水道業

A-312-2-Hはワールドロック社HL-40の代替に使用できます。問題なく使用できます。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする