A-312-CY-2(TAK60) 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099088

A-312-CY-2(TAK60) 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099088 A-312-CY-2(TAK60) 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099088

防水ダブルロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 注文コード61099088 品番A-312-CY-2(TAK60)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵と抜き差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
錠前用の防塵キャップを標準装備
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
パネル穴明けはカラーロックハンドルA-312と同一寸法です。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途大型屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー) TAK60 タキゲンコード04250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする