TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
エラストマー取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61099097
品番
AP-313-Black
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
感触がソフトな材質を使用
キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計
高級感のあるシボ仕上
材質
エラストマー樹脂
用途
船舶・水上オートバイ・車両
質量(g)
140
標準色
ブラック
推奨ねじ
なべねじM8
タキゲンコード
01962