TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ロータリーロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
00606
注文コード
61099106
品番
A-314-1
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
寸法M
M30
用途
大型屋外キュービクル・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
260
寸法D(Φmm)
57
寸法P(mm)
44
寸法H1(mm)
70
寸法H2(mm)
18
寸法W1(mm)
41
寸法H3(mm)
23
寸法H4(mm)
5
寸法W3(mm)
10
寸法H5(mm)
36
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
タキゲンコード
00606