TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ロータリーロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
00608
注文コード
61099124
品番
A-314-2
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
寸法M
M30
用途
大型屋外キュービクル・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
200
寸法D(Φmm)
46
寸法d(Φmm)
30.5
寸法H1(mm)
64
寸法H2(mm)
17
寸法W1(mm)
41
寸法W2(mm)
24.5
寸法H3(mm)
23
寸法H4(mm)
5
寸法W3(mm)
8
寸法H5(mm)
35
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
タキゲンコード
00608