ステンレス ロータリーロック用抜差しハン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード00609 注文コード61099133 品番A-314-2-H
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はタキゲンコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)110 寸法L(mm)95 寸法H(mm)60 寸法D(mm)21 寸法W(mm)16 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード00609

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする