防水ロック用抜差しハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099176 品番 A-316-3-H
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

防水ロック用ハンドル

標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 寸法L3(mm)134 寸法d3(Φmm)6 寸法H5(mm)58 寸法W4(mm)26 質量(g)100 タキゲンコード00615 適合A-316-3、A-1316-3、A-316-CY-3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:341343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61099167
2024-01-17
用途:
非常用発電機キュービクルの扉開閉のため
電気・ガス・熱供給・水道業

1月の電気設備保安業務に従事時に、以前のものが劣化がひどく折損したので、代替品として購入。適合していてすんない解消した。

対象商品:
61099176
2020-04-08
用途:
発電機盤の開閉
サービス業

金額がプラスになっても、ハンドル穴に標準リング付であればリングを購入する手間がかからないです

1人が参考にしています
対象商品:
61099167
2020-07-12
用途:
発電機盤の開閉
中村電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

全く問題なく使えます。純正なので当たり前のことですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする