TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
ポップアップつまみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61099203
品番
A-319
販売価格(税込)
¥2,056
販売価格(税別)
¥
1,869
バスケットに入れる
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途
マイクボックス・小型機器の扉
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
種類
特殊形
適合板厚(mm)
1.5〜7
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき
タキゲンコード
3564
材質(取付部)
亜鉛合金(ZDC)