TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
丸型ツマミ錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61099273
品番
A-355
販売価格(税込)
¥2,103
販売価格(税別)
¥
1,912
バスケットに入れる
パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消
アルミニウム製で軽量です。
引張りやすいつまみ形状。
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
配分電盤の軽量扉
付属品
専用止め金
表面仕上げ
梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード
02861