防水ダブルロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 注文コード61099413 品番A-372-F-3(TAK60)
販売価格(税込) ¥3,834
販売価格(税別)
3,485
この商品は材質・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

寸法H1(mm)13.5 寸法H2(mm)5 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)22 寸法P2(mm)16 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)32 寸法W3(mm)8 寸法d(Φmm)7 材質アルミニウム合金(ADC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 質量(g)285 最大適合板厚(mm)2.3 寸法θ°60 適合ハンドルA-372-3-H 表面仕上げシルバーメタリック塗装 TAK60 タキゲンコード04065

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする