A-372用ゴムキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099438 品番 A-372-RC-1-F
販売価格(税込) ¥842
販売価格(税別)
765

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

寸法H(mm)32.5 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)17 寸法L4(mm)10 寸法W1(mm)71 寸法W2(mm)22 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード03740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする