A-372用ゴムキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099456 品番 A-372-RC-3-F
販売価格(税込) ¥657
販売価格(税別)
597

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

寸法H(mm)32 寸法L1(mm)76 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)11 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)16 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード03742

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする