ポップハンドルミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61099492 品番A-410-A(#Z00288)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途自動販売機・環境機器・制御盤 付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット 質量(g)335 適合板厚(mm)1.0〜3.2 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。) タキゲンコード01703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする